CEMBRE SPA - CEMZ50-DP12-160 PARTITORI, A SERRAGGIO INDIRETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...50 mm²
Bemessungsstrom In - 160 A
Montageart - Hutschiene TH35
Polzahl - 12
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692156941
Artikelnummer
CEMZ50-DP12-160
Herstellernummer
Z50-DP12-160
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16...50 mm²
Bemessungsstrom In:
160 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
50...16 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16...50 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...50 mm²
Transparent:
ja
Tiefe:
84 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
150 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0