CEMBRE SPA - CEMZ35-DP14-125 PARTITORI, A SERRAGGIO INDIRETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...35 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Polzahl - 14
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...35 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692432373
Artikelnummer
CEMZ35-DP14-125
Herstellernummer
Z35-DP14-125
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...35 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
14
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...35 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85...85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6...35 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
450 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...35 mm²
Transparent:
ja
Tiefe:
83 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
137 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0