CEMBRE SPA - CEMZ25-DP7-100 PARTITORI, A SERRAGGIO INDIRETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...25 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...25 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692450339
Artikelnummer
CEMZ25-DP7-100
Herstellernummer
Z25-DP7-100
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...25 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...25 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-10...85 °C
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...25 mm²
Transparent:
ja
Tiefe:
84 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
70 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0