CEMBRE SPA - CEMZ2.5-1 MORSETTO AD UNA VIA, A SERRAGGIO INDIRETTO, SEZIONE NOMINALE 2,5mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8051316114617
Artikelnummer
CEMZ2.5-1
Herstellernummer
Z2.5-1
Hersteller
CEM
Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione per conduttori da 0,5 ÷ 35 mm2. IP20. Sezione nominale : 2,5 mm2. Tensione: 450V. Autoestinguenza: V-0 (UL94). Compatte e robuste, ideali per l’esecuzione rapida e sicura di impianti elettrici di distribuzione civili ed industriali. I morsetti, a serraggio indiretto, garantiscono un’ottima stabilità nel tempo della connessione ed hanno l’estremità inferiore opportunamente sagomata per chiudere gli ingressi eventualmente non utilizzati. I fori d’ingressosono provvisti di invito conico per una facile e rapida introduzione del conduttore