Startseite

CEMBRE SPA - CEMWL1-M GIUNTO TESTA-TESTA PE HD GIALLO 4,0-6,0M - WL1-M

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMWL1-M GIUNTO TESTA-TESTA PE HD GIALLO 4,0-6,0M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Min. AWG-Größe - 12

  • Max. AWG-Größe - 10

  • Farbe - gelb

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692536637

Artikelnummer

CEMWL1-M

Herstellernummer

WL1-M

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Min. AWG-Größe:

12

Max. AWG-Größe:

10

Farbe:

gelb

Halogenfrei:

ja

giunto testa-testa preisolati in PE HD termorettrattili per cavi in rame