Startseite

CEMBRE SPA - CEMWL06-M GIUNTO TESTA-TESTA PE HD BLU 1,5-2,5MMQ - WL06-M

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMWL06-M GIUNTO TESTA-TESTA PE HD BLU 1,5-2,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Min. AWG-Größe - 16

  • Max. AWG-Größe - 14

  • Farbe - blau

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692536620

Artikelnummer

CEMWL06-M

Herstellernummer

WL06-M

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Min. AWG-Größe:

16

Max. AWG-Größe:

14

Farbe:

blau

Halogenfrei:

ja

giunto testa-testa preisolati in PE HD termorettrattili per cavi in rame