CEMBRE SPA - CEMWL03-M GIUNTO TESTA-TESTA PE HD ROSSO 0,25-1,5M - WL03-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Min. AWG-Größe - 20
Max. AWG-Größe - 16
Farbe - rot
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692536613
Artikelnummer
CEMWL03-M
Herstellernummer
WL03-M
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
16
Farbe:
rot
Halogenfrei:
ja
giunto testa-testa preisolati in PE HD termorettrattili per cavi in rame


