Startseite

CEMBRE SPA - CEMVP-U4 CAPOCORDA HALOGEN FREE VERDE FORC.VITE 4 - VP-U4

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMVP-U4 CAPOCORDA HALOGEN FREE VERDE FORC.VITE 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Flanschform - Gabelform

  • Nennquerschnitt - 0.2...0.5 mm²

  • Farbe der Isolation - sonstige

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692071510

Artikelnummer

CEMVP-U4

Herstellernummer

VP-U4

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Flanschform:

Gabelform

Nennquerschnitt:

0.2...0.5 mm²

Farbe der Isolation:

sonstige

Werkstoff:

Kupfer

Min. AWG-Größe:

24

Bandware:

nein

Max. AWG-Größe:

10

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

capicorda preisolati ad introduzione facilitata per cavi in rame a forcella