CEMBRE SPA - CEMVP-PP12/19 CAP.HALOGEN FREE VERDE PUNT.PIATTO 12,4X - VP-PP12/19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 0.2...0.5 mm²
Farbe der Isolation - sonstige
Werkstoff - Kupfer
Min. AWG-Größe - 24
Packung
100 ST
EAN
8016692071374
Artikelnummer
CEMVP-PP12/19
Herstellernummer
VP-PP12/19
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
0.2...0.5 mm²
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Min. AWG-Größe:
24
Bandware:
nein
Max. AWG-Größe:
10
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Halogenfrei:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):
1.9 mm


