CEMBRE SPA - CEMVP-P10 CAPOCORDA HALOGEN FREE VERDE PUNT. P=9,8 - VP-P10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Farbe der Isolation - sonstige
Nennquerschnitt - 0.2...0.5 mm²
Bandware - nein
Hülsenform - kurz
Packung
100 ST
EAN
8016692141787
Artikelnummer
CEMVP-P10
Herstellernummer
VP-P10
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Farbe der Isolation:
sonstige
Nennquerschnitt:
0.2...0.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
10
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):
1 mm


