CEMBRE SPA - CEMVP-M3.5 CAPOCORDA HALOGEN FREE VERDE OCCH.VITE3, - VP-M3.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5
Flanschform - Ringform
Isolation - Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation - sonstige
Nennquerschnitt - 0.2...0.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
8016692071473
Artikelnummer
CEMVP-M3.5
Herstellernummer
VP-M3.5
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3.5
Flanschform:
Ringform
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation:
sonstige
Nennquerschnitt:
0.2...0.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
10
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja


