Startseite

CEMBRE SPA - CEMVALMAT-230-630 Cassetta metallica

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMVALMAT-230-630 Cassetta metallica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Werkzeugkiste

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 70 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 290 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692600338

Artikelnummer

CEMVALMAT-230-630

Herstellernummer

VALMAT-230-630

Hersteller

CEM

Ausführung:

Werkzeugkiste

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

70 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

290 mm

Tiefe:

260 mm

Hängeschlossbügel:

ja

Signalrot:

nein

Marchio CEMBRE modello CASSETTA X C.MATRICI ED ACC.X AL. 630 MM.. Cassetta / Borsa portautensili vuota