CEMBRE SPA - CEMVAL-P26 Valigetta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 115 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 445 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692601472
Artikelnummer
CEMVAL-P26
Herstellernummer
VAL-P26
Hersteller
CEM
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
115 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
445 mm
Tiefe:
290 mm
Hängeschlossbügel:
ja
Signalrot:
nein
Marchio CEMBRE modello CUSTODIA PER RHC 131LN.. Cassetta / Borsa portautensili vuota


