CEMBRE SPA - CEMVAL-GPTA-N VALIGIA IN ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Aluminium
Mit Schulterriemen - ja
Mit Fachtrenner - ja
Hängeschlossbügel - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692836423
Artikelnummer
CEMVAL-GPTA-N
Herstellernummer
VAL-GPTA-N
Hersteller
CEM
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Aluminium
Mit Schulterriemen:
ja
Mit Fachtrenner:
ja
Hängeschlossbügel:
ja
Herausnehmbares Fach:
ja
Marchio CEMBRE modello VALIGETTA IN ALLUMINIO PORTAUTENSILI.. Cassetta / Borsa portautensili vuota


