CEMBRE SPA - CEMVAL-230-630 Cassetta metallica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Stahl
Höhe - 145 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 405 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692600321
Artikelnummer
CEMVAL-230-630
Herstellernummer
VAL-230-630
Hersteller
CEM
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
145 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
405 mm
Tiefe:
230 mm
Hängeschlossbügel:
ja
Signalrot:
nein
Marchio CEMBRE modello CASSETTA PER RHU230-630.. Cassetta / Borsa portautensili vuota


