CEMBRE SPA - CEMUPC180-KV PINZA UNIVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 180 mm
Isoliert - ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Kopfbreite - 27 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692771038
Artikelnummer
CEMUPC180-KV
Herstellernummer
UPC180-KV
Hersteller
CEM
Länge:
180 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
27 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Pinza universale. Il design delle pinze isolate Cembre e l’uso di materiale plastico bicomponente nella copertura dei manici, consentono di ottimizzare la distribuzione della forza su tutta la superficie di contatto del palmo della mano. Questo permette di: Ridurre lo sforzo applicato, Trasmettere una forza maggiore, Ottimizzare la presa, Impedire lo schiacciamento delle dita tra i manici. Come per tutti gli utensili isolati Cembre, le singole pinze vengono testate in accordo con la norma di riferimento EN 60900.


