Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS95YE STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=9,5MM GIA

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS95YE STECCA(1,22 M.)TERMOREST.  INT=9,5MM GIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm

  • Farbe - gelb

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Länge - 1.22 m

Packung

  • 20 ST

EAN

8016692638751

Artikelnummer

CEMTSS95YE

Herstellernummer

TSS95YE

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.8 mm

Farbe:

gelb

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in stecche, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento enel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.