CEMBRE SPA - CEMTSS95BK STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=9,5MM N - TSS95BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.75 mm
Packung
20 ST
EAN
8016692637358
Artikelnummer
CEMTSS95BK
Herstellernummer
TSS95BK
Hersteller
CEM
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.75 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Länge:
1.22 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
braun
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja