Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS64TR STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=6,4MM TR - TSS64TR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS64TR STECCA(1,22 M.)TERMORESTR.  INT=6,4MM TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692638539

Artikelnummer

CEMTSS64TR

Herstellernummer

TSS64TR

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1/4 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.55 mm

Länge:

1.22 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOSTRIP