Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS510WH STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT=51,0MM BIA - TSS510WH

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS510WH STECCA(1,22 M.)TERMORES.  INT=51,0MM BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 51 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8016692638256

Artikelnummer

CEMTSS510WH

Herstellernummer

TSS510WH

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

51 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25.4 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

2 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Länge:

1.22 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, ? INT. 50mm PRE RESTR., ? INT. 1,22mm POST RESTR., BIANCO