CEMBRE SPA - CEMTSS510TR STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=51,0MM TR - TSS510TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 51 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.5 mm
Packung
2 ST
EAN
8016692638652
Artikelnummer
CEMTSS510TR
Herstellernummer
TSS510TR
Hersteller
CEM
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
51 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
1.22 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja


