Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS48TR STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=4,8MM TR - TSS48TR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS48TR STECCA(1,22 M.)TERMORESTR.  INT=4,8MM TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692638515

Artikelnummer

CEMTSS48TR

Herstellernummer

TSS48TR

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.4 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/16 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.45 mm

Länge:

1.22 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, ? INT. 4,5mm PRE RESTR., ? INT. 2mm POST RESTR., TRASPARENTE