Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS48BR STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT=4,8MM MARR - TSS48BR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS48BR STECCA(1,22 M.)TERMORES.  INT=4,8MM MARR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Nenndurchmesser in Zoll - 3/16 Zoll

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692637938

Artikelnummer

CEMTSS48BR

Herstellernummer

TSS48BR

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/16 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.45 mm

Länge:

1.22 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

braun

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Marchio CEMBRE modello STECCA(1 22 M.)TERMORES.D INT 4 8MM MARR.. Guaina termorestringente