Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS380TR STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=38,0MM TR - TSS380TR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS380TR STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=38,0MM TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8016692638638

Artikelnummer

CEMTSS380TR

Herstellernummer

TSS380TR

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

19 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1 1/2 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Länge:

1.22 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, ? INT. 36,5mm PRE RESTR., ? INT. 17,5mm POST RESTR., TRASPARENTE