Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS380BK STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=38,0MM N - TSS380BK

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS380BK STECCA(1,22 M.)TERMORESTR.  INT=38,0MM N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8016692645551

Artikelnummer

CEMTSS380BK

Herstellernummer

TSS380BK

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

19 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1 1/2 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Länge:

1.22 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Guaine termorestringenti in stecche, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento enel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.