Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS32GN STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=3,2MM VE - TSS32GN

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS32GN STECCA(1,22 M.)TERMORESTR.  INT=3,2MM VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692638898

Artikelnummer

CEMTSS32GN

Herstellernummer

TSS32GN

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1/8 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.38 mm

Länge:

1.22 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

grün

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Marchio CEMBRE modello STECCA(1 22 M.)TERMORESTR.D INT 3 2MM VE.. Guaina termorestringente