CEMBRE SPA - CEMTSS254Y/G STECCA(1,22 M)TERMOR. INT=25,4MM VER-GI - TSS254Y/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Packung
6 ST
EAN
8016692638218
Artikelnummer
CEMTSS254Y/G
Herstellernummer
TSS254Y/G
Hersteller
CEM
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Länge:
1.22 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
grün/gelb
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja