Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS254BR STECCA(1,22 M)TERMORES. INT=25,4MM MARR - TSS254BR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS254BR STECCA(1,22 M)TERMORES. INT=25,4MM MARR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8016692649238

Artikelnummer

CEMTSS254BR

Herstellernummer

TSS254BR

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Länge:

1.22 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

braun

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Guaine termorestringenti in stecche, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento enel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.