Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS24TR STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=2,4MM TR - TSS24TR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS24TR STECCA(1,22 M.)TERMORESTR.  INT=2,4MM TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692638478

Artikelnummer

CEMTSS24TR

Herstellernummer

TSS24TR

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.2 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.35 mm

Länge:

1.22 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Marchio CEMBRE modello STECCA(1 22 M.)TERMORESTR.D INT 2 4MM TR.. Guaina termorestringente