Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS190Y/G STECCA(1,22 M)TERMOR. INT=19,0MM VER-GI

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS190Y/G STECCA(1,22 M)TERMOR.  INT=19,0MM VER-GI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Länge - 1.22 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692638195

Artikelnummer

CEMTSS190Y/G

Herstellernummer

TSS190Y/G

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

grün/gelb

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in stecche, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento enel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.