Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS190TR STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=19,0MM TR - TSS190TR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS190TR STECCA(1,22 M.)TERMOREST.  INT=19,0MM TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692650005

Artikelnummer

CEMTSS190TR

Herstellernummer

TSS190TR

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/4 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Länge:

1.22 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOSTRIP