Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS190GN STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=19,0MM VE

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS190GN STECCA(1,22 M.)TERMOREST.  INT=19,0MM VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - grün

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692638997

Artikelnummer

CEMTSS190GN

Herstellernummer

TSS190GN

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

grün

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

3/4 Zoll

Bedruckbar:

nein

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOSTRIP