Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS16YE STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=1,6MM GIA - TSS16YE

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS16YE STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=1,6MM GIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.65 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692644400

Artikelnummer

CEMTSS16YE

Herstellernummer

TSS16YE

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.65 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1/16 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.28 mm

Länge:

1.22 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja