CEMBRE SPA - CEMTSS16BU STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM B - TSS16BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.65 mm
Packung
30 ST
EAN
8016692644264
Artikelnummer
CEMTSS16BU
Herstellernummer
TSS16BU
Hersteller
CEM
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.65 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.28 mm
Länge:
1.22 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja


