Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS12TR STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=1,2MM TR - TSS12TR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS12TR STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=1,2MM TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.1 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692644127

Artikelnummer

CEMTSS12TR

Herstellernummer

TSS12TR

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.1 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.6 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/64 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.22 mm

Länge:

1.22 m

Betriebstemperatur:

55...125 °C

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja