CEMBRE SPA - CEMTSS12BK STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=1,2MM N - TSS12BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm
Packung
30 ST
EAN
8016692644004
Artikelnummer
CEMTSS12BK
Herstellernummer
TSS12BK
Hersteller
CEM
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.22 mm
Länge:
1.22 m
Betriebstemperatur:
55...125 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja