Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS127YE STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT=12,7MM GIA - TSS127YE

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS127YE STECCA(1,22 M.)TERMORES.  INT=12,7MM GIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

8016692650050

Artikelnummer

CEMTSS127YE

Herstellernummer

TSS127YE

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1/2 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.22 mm

Länge:

1.22 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, ? INT. 12,5mm PRE RESTR., ? INT. 6mm POST RESTR., GIALLO