Startseite

CEMBRE SPA - CEMTSS127Y/G STECCA(1,22 M)TERMOR. INT=12,7MM VER-GI

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTSS127Y/G STECCA(1,22 M)TERMOR.  INT=12,7MM VER-GI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 15 ST

EAN

8016692643946

Artikelnummer

CEMTSS127Y/G

Herstellernummer

TSS127Y/G

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.22 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

1/2 Zoll

Bedruckbar:

nein

Marchio CEMBRE modello STECCA(1 22 M)TERMOR.D INT 12 7MM VER-GI.. Guaina termorestringente