CEMBRE SPA - CEMTRD-M11C Tirante

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch - ja
Betätigungsart mechanisch - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692632353
Artikelnummer
CEMTRD-M11C
Herstellernummer
TRD-M11C
Hersteller
CEM
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein


