CEMBRE SPA - CEMTRCB2 TREPPIEDE PER CBLIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stativ
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Länge - 2000 mm
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8051316070937
Artikelnummer
CEMTRCB2
Herstellernummer
TRCB2
Hersteller
CEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stativ
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
1000 mm
Il treppiede TRCB2 e estensibile fino ad un massimo di 2,0 m, ed offre la massima flessibilita per posizionare le lampade CBLIGHT all?altezza desiderata. Quando e montata sul treppiede, la luce puo essere inclinata a piacere per fornire l?angolo di fascio ottimale. La sua struttura robusta lo rende sicuro anche quando e completamente esteso.



