CEMBRE SPA - CEMTR160-KV TRONCHESE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Standard
Länge - 160 mm
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Kopfbreite - 19 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692771151
Artikelnummer
CEMTR160-KV
Herstellernummer
TR160-KV
Hersteller
CEM
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Kopfbreite:
19 mm
Tronchese. Il design delle pinze isolate Cembre e l’uso di materiale plastico bicomponente nella copertura dei manici, consentono di ottimizzare la distribuzione della forza su tutta la superficie di contatto del palmo della mano. Questo permette di: Ridurre lo sforzo applicato, Trasmettere una forza maggiore, Ottimizzare la presa, Impedire lo schiacciamento delle dita tra i manici. Come per tutti gli utensili isolati Cembre, le singole pinze vengono testate in accordo con la norma di riferimento EN 60900.


