Startseite

CEMBRE SPA - CEMTND6-70 UTENS.X CONNETT.CU DIN 46235 SEZ.6-70MMQ

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTND6-70 UTENS.X CONNETT.CU DIN 46235 SEZ.6-70MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 6...70 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692639642

Artikelnummer

CEMTND6-70

Herstellernummer

TND6-70

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

6...70 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

515 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Mit automatischem Rücklauf:

nein

UTENSILI MECCANICI