Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCS95X100TR BOBINA(100 M.)TERMORESTR. INT=9,5MM TRA - TCS95X100TR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCS95X100TR BOBINA(100 M.)TERMORESTR.  INT=9,5MM TRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692648804

Artikelnummer

CEMTCS95X100TR

Herstellernummer

TCS95X100TR

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.8 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/8 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Länge:

100 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, ? INT. 9,5mm PRE RESTR., ? INT. 4,5mm POST RESTR., TRASPARENTE