Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCS64X100GN BOBINA(100 M.)TERMORESTR. INT=6,4MM VER - TCS64X100GN

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCS64X100GN BOBINA(100 M.)TERMORESTR.  INT=6,4MM VER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692622286

Artikelnummer

CEMTCS64X100GN

Herstellernummer

TCS64X100GN

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1/4 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.55 mm

Länge:

100 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

grün

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, ? INT. 6,5mm PRE RESTR., ? INT. 3mm POST RESTR., VERDE