Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCS508X25Y/G BOBINA(25 M.)TERM. INT=50,8MM VERDE/GIA - TCS508X25Y/G

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCS508X25Y/G BOBINA(25 M.)TERM.  INT=50,8MM VERDE/GIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692623283

Artikelnummer

CEMTCS508X25Y/G

Herstellernummer

TCS508X25Y/G

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

50.8 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25.7 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

2 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Länge:

25 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

grün/gelb

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

Guaine termorestringenti in bobina, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.