CEMBRE SPA - CEMTCS508X25BK BOBINA(25M.)TERMORESTR. INT=50,8 MM NE - TCS508X25BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Länge - 25 m
Betriebstemperatur - -55...125 °C
Packung
1 ST
EAN
8016692621746
Artikelnummer
CEMTCS508X25BK
Herstellernummer
TCS508X25BK
Hersteller
CEM
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Länge:
25 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja


