CEMBRE SPA - CEMTCS48X100Y/G BOBINA(100 M.)TERM. INT=4,8MM VERDE/GIA - TCS48X100Y/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Länge - 100 m
Betriebstemperatur - -55...125 °C
Packung
1 ST
EAN
8016692623344
Artikelnummer
CEMTCS48X100Y/G
Herstellernummer
TCS48X100Y/G
Hersteller
CEM
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Länge:
100 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
grün/gelb
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja


