Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCS48X100TR BOBINA(100 M.)TERMORESTR. INT=4,8MM TRA - TCS48X100TR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCS48X100TR BOBINA(100 M.)TERMORESTR.  INT=4,8MM TRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692923215

Artikelnummer

CEMTCS48X100TR

Herstellernummer

TCS48X100TR

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/16 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.45 mm

Länge:

100 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja