Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCS320X50TR BOBINA(50 M.)TERMORESTR. INT=32,0MM TRA

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCS320X50TR BOBINA(50 M.)TERMORESTR.  INT=32,0MM TRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 32 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 16 mm

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692661315

Artikelnummer

CEMTCS320X50TR

Herstellernummer

TCS320X50TR

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

32 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

16 mm

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

50 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.95 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

1 1/4 Zoll

Bedruckbar:

nein

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 50m, ? INT. 31,5mm PRE RESTR., ? INT. 17,5mm POST RESTR., TRASPARENTE