Startseite

CEMBRE SPA - CEMTCS254X50TR BOBINA(50 M.)TERMORESTR. INT=25,4MM TRA - TCS254X50TR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMTCS254X50TR BOBINA(50 M.)TERMORESTR.  INT=25,4MM TRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692661285

Artikelnummer

CEMTCS254X50TR

Herstellernummer

TCS254X50TR

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Länge:

50 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

ja

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 50m, ? INT. 26mm PRE RESTR., ? INT. 12,5mm POST RESTR., TRASPARENTE